Beli cordless impact bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
  2. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  3. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver
    Mulai

    Rp629.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  6. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  7. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  9. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  10. RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
  11. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  12. JLD Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    JLD Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 3300
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. APR Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    APR Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Apr mengeluarkan versi terbaru yaitu AP80 dengan ambil 3/4inch. Dikususkan untuk roda truck , mesin kapal, alat berat dan truck tambang.Mampu membuka sampai 3000 Nm, cocok untuk baut ukuran mulai 32 sampai 60mmKelengkapan fullset koper:1 pc Battery Charger2 pcs Battery 15cell. 8.0AhMata sock 41mm, 3/4inchDll
  15. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  16. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  17. monotaro Tap Die Set
    Mulai

    Rp579.900

    monotaro Tap Die Set
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  18. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  19. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  20. INGCO Cordless Impact Wrench Brushless
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO Cordless Impact Wrench Brushless
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Impact Rate (bpm): 0-2000/0-3300
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 300
    • No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
Daftar Harga cordless impact bosch Terbaru March 2026
RYU Cordless Impact WrenchRp1.699.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)Rp1.399.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & ScrewdriverRp629.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)Rp1.899.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
RYU Cordless Impact DrillRp1.199.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)Rp1.299.900
RYU Bor Obeng Tanpa KabelRp219.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait